ELPA
LEDラバーライト 単1×2
(1件のレビュー)
全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ
雨の中でも使える防雨仕様
使用電池
単一形乾電池×2本(別売)
全長(mm)
197(最大値)
付属品
ハンドストラップ
材質(本体)
ラバー
質量(g)
約217(電池除く)
光源
高輝度白色LED×3灯
明るさ(Lx)
照度約450(距離1m・中心点照度・電池初期時)
連続点灯時間
約40時間
防水仕様
防雨(IP×3)※数値はメーカー測定値(一部除く)
直径(mm)
69
照射角
約11°(中心の最も明るい光の範囲)
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
内容量
1個
注意
※連続点灯時間は、電池の性能により異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262376
DOP-LR251
オープン
¥
1,422
¥
1,564
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください