曜日別特売

長寿命ミニクリ36W4P

長寿命ミニクリ36W4P - ELPA長寿命ミニクリ36W4P - ELPA長寿命ミニクリ36W4P - ELPA長寿命ミニクリ36W4P - ELPA長寿命ミニクリ36W4P - ELPA
(2件のレビュー)

40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます

口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35内容量1箱(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262428EKP100V36LW(W)4Pホワイト
オープン
920
1,012(税込)
当日出荷
24262437EKP100V36LW(C)4Pクリア
オープン
920
1,012(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24262428
2021-01-17
用途: 間接照明
教育・研究機関

結構同じようなときに切れるので、4個入りは予備としておいておくにもありがたい。値段もお手頃。

対象商品 : 24262428
2018-12-10
用途: 廊下にて使用

4個入りは~今回使用する分と、次回分を頼めてお得だったのでいいですね。意外とストックしていないと急に切れたとき慌ててしまいます。次回はこれで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする