長寿命ミニクリプトン球

長寿命ミニクリプトン球 - ELPA長寿命ミニクリプトン球 - ELPA長寿命ミニクリプトン球 - ELPA長寿命ミニクリプトン球 - ELPA長寿命ミニクリプトン球 - ELPA長寿命ミニクリプトン球 - ELPA
(1件のレビュー)

40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます

口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262464GKP-362LH(W)ホワイト
オープン
493
542(税込)
当日出荷
24262473GKP-362LH(C)クリア
オープン
493
542(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24262464
2017-09-04
用途: 温泉センター室内灯
大野温泉センター

安くてとても重宝いている。電球の色が本施設にマッチしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする