ELPA
長寿命クリア
寿命約2倍(メーカー比)
玄関、洗面所やトイレに最適
調光機能対応
キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
口金
E26
定格消費電力(W)
19
定格電圧(V)
100
色
クリア
全長(mm)
98
全光束(Lm)
160
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262516
L100V19W-C
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください