曜日別特売

LEDナイトライト明暗人感

LEDナイトライト明暗人感 - ELPALEDナイトライト明暗人感 - ELPALEDナイトライト明暗人感 - ELPALEDナイトライト明暗人感 - ELPALEDナイトライト明暗人感 - ELPALEDナイトライト明暗人感 - ELPALEDナイトライト明暗人感 - ELPALEDナイトライト明暗人感 - ELPA
(10件のレビュー)

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。
発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。
プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。

仕様屋内用消費電力(W)0.26定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)光源白色LED×3灯動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°センサー感知方式人感+明暗設置場所屋内用感知方式人感+明暗電球の種類LED内容量1個
注意
※感知範囲は、季節や周囲の状況により変わります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262936PM-L230(AM)電球色
オープン
2,754
3,029(税込)
当日出荷
24262945PM-L230(W)ホワイト
オープン
2,563
2,819(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24262936
2023-02-15
用途: 室内の廊下
有限会社菊島製作所製造業

睡眠時、トイレに起き廊下に出た際の明かりとして使用しています。
明るすぎると目が覚めてしまうのでぼんやりとしたこの明るさがちょうど良いです。
センサーの感度も満足しています。

対象商品 : 24262945
2021-11-17
用途: 夜間の足元に

夜間に起きたときに場所がわかるように、寝室・キッチン・洗面所・廊下など、さまざまな所につけております。お陰さまで蛍光灯をつけることもなく足元が明るいので安全に過ごせており就寝にも邪魔にならず、いざというときにも停電でない限り便利かと思います。今までのよりも大きいので明るさも倍増です。

対象商品 : 24262936
2021-05-24
用途: 廊下に設置
建設業・工事業

夜中にトイレなど行く時などは電気を点けたらまぶしいので今までは暗闇を歩いていたのですがこちらの商品を取り付けて明るすぎず、暗すぎず、丁度いい感じです。

対象商品 : 24262936
2020-10-13
用途: 家の廊下に取付
その他業種

いちいち電気を付けたりしなくても、感度が良くすぐ反応します。

対象商品 : 24262945
2018-03-29
用途: 廊下に
宮内建材

夜は、真っ暗なので取り付けました、暗くなると点くライトでなく人感センサーなので希望通りです。明るさも我が家の廊下程度では眩しくなくボンヤリいい感じの明るさです。

1が参考にしています
対象商品 : 24262936
2017-11-18
用途: 廊下の明かり
卸売・小売業

ホテルのような雰囲気でとても気に入っています。また、センサーの反応がとても速いです。

2が参考にしています
対象商品 : 24262945
2018-02-19
用途: 廊下の足元照明

暗い時に人感センサーで点灯するので非常に便利です。
足元照明にはちょうど良い明るさです。

対象商品 : 24262945
2017-01-30
用途: 廊下灯
農・林・水産業

明るさに満足。蛍光色であることが設置場所の要求に合致しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする