曜日別特売

FAXインクリボン

FAXインクリボン - ELPAFAXインクリボン - ELPA
(2件のレビュー)

適合機種
・シャープ:UX-NR8G/UX-NR8GW(純正リボン型番) UX-NR9G、UX-NR9GWA4サイズ
リボン1本プリント枚数:約120枚
幅220mm×長さ36m
FIR-SR8 3本入り

適合機種メーカーシャープ:U×-NR8G/U×-NR8GW(純正リボン型番)幅(mm)220長さ(m)33+3枚数約120(リボン1本プリント)適合サイズA4内容量1箱(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262997FIR-SR8-3P
オープン
3,227
3,550(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24262997
2017-07-29
用途: 販売店が無かった

販売店が無かった為、ネットで検索するとモノタロに。
3本パックということで、助かってます。

対象商品 : 24262997
2017-06-06
用途: 家庭用FAX機に、使用しています。

問題なしです。
消耗品なので、安価な品を探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする