ELPA
FA×インクリボン
適合機種
・NEC:SP-FA530(純正リボン型番)A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約110枚
幅210mm×長さ30m+3m
FIR-N53 3本入り
適合機種メーカー
NEC:SP-FA530(純正リボン型番)
幅(mm)
210
長さ(m)
30+3
枚数
約110(リボン1本プリント)
適合サイズ
A4
内容量
1箱(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263015
FIR-N53-3P
オープン
¥
2,754
¥
3,029
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください