ELPA
ミニボール球G50ロング
ミニボール球G50
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
72
色
ホワイト
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
約10000
電球形状
ミニボール球
バルブ径(Φmm)
50
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263286
G-L82H(W)
10
E17
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
24263243
G-L84H(W)
10
E26
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
24263304
G-L804H(W)
5
E17
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
11日以内出荷
24263268
G-L806H(W)
5
E26
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください