曜日別特売

0.5W LEDセンサーライト

0.5W LEDセンサーライト - ELPA0.5W LEDセンサーライト - ELPA0.5W LEDセンサーライト - ELPA0.5W LEDセンサーライト - ELPA
(10件のレビュー)

暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。)
乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。
雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。
光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。
木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。
別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け

電球の種類LED設置場所屋外付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書ブラック質量(g)約84(電池は含まない)電源単三形アルカリ乾電池×3本保護等級IPX4光源0.5Wタイプ高輝度白色LED使用電池単3形乾電池×3本使用周囲温度(℃)-20~45センサー感知方式赤外線電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式耐水性IP×4点灯保持時間約20秒(固定)内容量1個
注意
※乾電池の性能、使用条件により大幅に変わる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24263584ESL-05BT(BK)
オープン
2,184
2,402(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24263584
2023-02-16
用途: 玄関の補助照明
その他業種

乾電池なので配線が不要で簡単に取り付けできます。
思った以上に明るいと思います。

対象商品 : 24263584
2022-12-26
用途: 駐車場の防犯用

同製品は2台目購入で、電池仕様で配線無で設置出来て使い勝手良し

対象商品 : 24263584
2023-02-19
用途: 防犯
ジ・オーバルデザイン電気・ガス・熱供給・水道業

コスパは良い。外部に設置したので電池のセッティング部の金属金具の錆びが心配ですが…。

2が参考にしています
対象商品 : 24263584
2021-06-19
用途: 防犯

一見、カメラにも見える気がします。軽くて電池なのでどこにでも付けられますが、取り付けはビスを打つのみなので電動道具なしでは厳しいです。

対象商品 : 24263584
2021-02-17
用途: 灯油タンクの開閉ハンドルの照明
農・林・水産業

スポットね照明ですが、使用目的を検討すれば十分に機能します。2m上から50cmの範囲を照らしてくれれば充分なのでこのライトで正解でした。センサー感度も良好です。

対象商品 : 24263584
2020-08-15
用途: 夜間家の駐車場照明
製造業

照明としては、明るさも問題ありません。しかし、広角ライトではないのでスポット的なイメージです。

1が参考にしています
対象商品 : 24263584
2020-04-25
用途: 家庭用、玄関
電気保安札幌

玄関口の郵便受け、鍵穴への照明用として使う。
犯罪防止の効果も期待している。
太陽電池ではないので設置場所は自由であること
電池は単三なので維持費が安く便利、ボタン電池はごめんなさい

対象商品 : 24263584
2019-10-30
用途: 自宅車庫管理
農・林・水産業

明るくセンサーの感度も早く使いやすいです。良い物を何時もありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする