用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です



センサーの明暗と人感を切り替えるスイッチがありますが人感にしても常時点灯している。今までのライトよりずっと明るくなったので、物が多い場所では役に立っている。
人感スイッチが反応してくれればさらに良い。
個人で購入しました。自宅二階の廊下で使用しています。
通常のLED照明は有るのですが、夜間トイレに行く時等はそんなに明るくする必要は無いため、こちらの商品で満足しています。
常夜灯としての機能も有りますが、人感センサーで誰かが通ったときだけ点灯すれば充分です。省エネ・省コスト商品だと思います。
コンセントにさせるタイプのセンサーを探していて、口コミが良かったので購入しました。
明るすぎなく暗すぎないところが丁度よかったです。
明暗センサーが感度?良すぎる。少し暗くなった程度で点灯してしまう。
人感センサーの範囲が狭い。真横に来ないと反応しない。
真っ暗にして寝たいので、常備灯が点かないモードがあれば最高です。
人センサー稼働しないときは電源オフになるのかセッメイ書でよくわかるようにしてほしい、常時はだいだい点灯するのですか。