取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。
ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。
コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。
吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。
4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。



掃除機の紙パック交換に使用しているが、取り付けも簡単で、各社共通がとても良い。
カーペット廊下の掃除に、掃除機を使用しているため、掃除機を持ち上げることは無く
今までの形式掃除機が、使用しやすい。
コスパも良く、10枚入りだと、しばらく使用できる。
メーカー純正がなかったのでこちらを購入してみましたが、完璧でした!また購入しようとおもいます。
掃除機の交換用にしようしているが、メーカーを問わず使用できるのがとても良い。
コストも良く、無くなったらまた購入したい。
ほぼルンバ掃除機で作業していますが、土間やエアコンフィルター清掃など、まだまだ旧式掃除機の利用頻度は高いものがあります。そのような観点で、欠品にならないように今後もラインナップの一品として販売をして頂きたいと思います。