曜日別特売

FAXインクリボン

FAXインクリボン - ELPA
(4件のレビュー)

適合機種 ブラザー:PC-551サイズ:A4
プリント枚数:約150枚
サイズ:幅217mm×長さ42m+4m
入り数:1本

適合機種メーカーブラザー:PC-551幅(mm)217サイズA4長さ(m)42+4枚数約150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24263837FIR-B551
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24263837
2022-05-28
用途: リボン切れの時のための在庫
株式会社三和製造業

これまではカートリッジごと好感していましたが、リボンだけの交換で済めば安上がり、且つ資源対策になると思い購入してみました。

対象商品 : 24263837
2021-03-15
用途: FAXのリボン交換

純正ではありませんが、特段問題無く使用できています。

対象商品 : 24263837
2020-01-22
用途: FAXインクフィルム交換
有限会社マークス自動車・二輪車・自転車関連業

純正と比べて問題なく使えます。消耗品なので出来るだけコストを抑えたいので助かります。

対象商品 : 24263837
2018-04-27
用途: 一般事務

まだ使い始めですが、用紙に張り付かず、他社社外品よりいいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする