ELPA
FAXインクリボン
(1件のレビュー)
適合機種 NEC:SP-FA530サイズ:A4
プリント枚数:約110枚
サイズ:幅210mm×長さ30m+3m
入り数:1本
適合機種メーカー
NEC:SP-FA530
幅(mm)
210
サイズ
A4
長さ(m)
30+3
枚数
約110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263855
FIR-N53
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください