クリップライト長尺

クリップライト長尺 - ELPAクリップライト長尺 - ELPAクリップライト長尺 - ELPAクリップライト長尺 - ELPAクリップライト長尺 - ELPAクリップライト長尺 - ELPAクリップライト長尺 - ELPA
(5件のレビュー)

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
首振り自在、ロングアーム。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

用途店舗・インテリア・書斎に電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプコード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)定格電圧(V)AC100使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264162SPOT-LCR40(BK)ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24264178SPOT-LCR40(SL)シルバー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 作業デスクライト
その他業種

見た目がかわいくて価格も控えめなデスクライト…で探していたらこれでした。本命までのつなぎに最適でした!クリップなのでいろんな使い道が残ります!

2024-11-29
用途: 糸鋸使用時の手元の明り取りに使用
その他業種

どこが長尺ですか?長尺と記載されていたので購入しましたが、全然短く上記の使用が出来ず、短くてもよいところで使うようにしました。電球もついていてこの価格はお値打ちですが、もう少し高くてもLED電球にしたほうが良いのでは?

対象商品 : 24264178
2022-10-18
用途: 電機作業時
株式会社 尾方電業社製造業

価格も手頃で、使いやすい品です。
手元まで明るくなるので、作業しやすいです。

対象商品 : 24264178
2020-10-15
用途: 機械加工時

ロングアームで、ミニレフランプ40W対応のクリップ式となりますとこれに行きつきます(25Wだと暗い)。末永く販売してください。

1が参考にしています
対象商品 : 24264178
2017-02-18
用途: 台所仕事の補助照明。 書類整理時の補助照明。
その他業種

早急に改善すべき点:クリップの打ち抜き時の切りっぱなし、端面処理が不十分で切創の危険あり。直接肌に触れかねない部位であり、メーカーとしてきちんとした製品の安全についての意識を立て直してほしい。メーカーへの信頼は、このような使用者への思いやりを感じられるかで大きく左右されます。
シェード部分、クリップ部分の塗装があと一層掛かっていれば家庭内でも違和感なく使えます。アームのナットに回り止めワッシャ‐を使用し、良心的。コードブッシュが使用されていてこれは大変評価の高い部分。全体のデザインをそろそろ一新しても良いと思います。アームのフレキシビリティーを落としても樹脂フィルム被覆あるいはコイルに樹脂被覆のアームにすれば、簡便かつ可愛い補助スタンドになり、販路を違えても数が出ると思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする