曜日別特売

クリップライト

クリップライト - ELPAクリップライト - ELPAクリップライト - ELPAクリップライト - ELPAクリップライト - ELPAクリップライト - ELPAクリップライト - ELPA
(1件のレビュー)

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。
クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。
360°回転ヘッド。
中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。

用途店舗・インテリア・書斎に電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプコード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)定格電圧(V)AC100使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24264187SPOT-CR40(BK)ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
24264196SPOT-CR40(SL)シルバー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24264196
2022-05-02
用途: 屋内夜間照明

作りは若干甘いですが、コストパフォーマンス良いです。見栄え重視など、特別なこだわりが無ければ、必要充分な性能だと思います。上向きでも下向きでも使えます。40Wの一般的なミニレフ電球が付属していますが、省エネタイプのLED電球に交換して使っています。「LED電球も使える」と説明書きに記載されています。スイッチはシーソー式の方が使いやすいと思いますが、このライトのスイッチは回転式。ここだけが少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする