ウシオライティング
ダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
150W形(メーカー比)
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
100
定格電圧(V)
110
全長(mm)
78
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
70
ビーム角度(°)
(狭角)10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264302
JDR110V100WLN/K7UV-H
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください