ウシオライティング
JDR110V40WLM/K-BL
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)
省電力タイプ
ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。
前面ガラス付
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
110
仕様
リアコート黒
全長(mm)
62
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(中角)20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264424
G-282H
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください