曜日別特売

LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト

LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト - ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト - ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト - ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト - ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト - ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト - ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト - ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト - ELPA
(18件のレビュー)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。

用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24265526PM-L160(AM)アンバーアンバー色LED×1灯
オープン
699
769(税込)
当日出荷
24265535PM-L160(W)ホワイト白色LED×1灯
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: 足元が明るくなった
製造業

階段近くのコンセントに刺すことができました。足元が明るく夜間安心して歩くことができるようになった。センサー付きなので昼間は消えてくれ一石二鳥です。

対象商品 : 24265535
2024-04-10
用途: 廊下のコンセントに取り付けています
製造業

今まで使用していたものが暗くなってきたのでこれを購入しました。今までは点灯してもどんよりしていましたが、足元がよく見えるようになりました、センサー付きなのでなお便利です。見えにくい足元を照らしてくれるので安全だし必需品です。

対象商品 : 24265526
2023-07-02
用途: 夜間の足元照明

暗くなると自動的に点灯するので良いですが、反応する暗さを調整出来たら尚良いと思いました。
反応の暗さは、読書するには暗いけど読めないことは無い程度です。
照明の明るさは夜間の室内照明として丁度よいです。

対象商品 : 24265535
2023-06-27
用途: 小型サイズ
その他業種

手のひらに収まる大きさの小型ですが、
明るさも十分で、活躍してくれています

対象商品 : 24265535
2023-04-15
用途: 自宅の廊下で使用
製造業

足元照明が古く暗くなってきました。
夜間足元が明るくなって危なくなく歩行できます。コスパもよかったので次回購入したいです。

対象商品 : 24265526
2022-09-10
用途: 夜間通路の足元灯
ペクッド建設業・工事業

工場内通路、事務所内通路の夜間通行時の足元灯として、十分な明るさですのでとても良いです。真っ暗だったら歩くこと自体が困難ですので、柔らかい照明が必要でしたので重宝しています。

対象商品 : 24265526
2021-11-09
用途: 廊下の夜間照明

値段が手ごろで、設置はコンセントに差し込むだけなので、簡単でした。
性能は、センサーの作動は良好で、明るさは足元の照明として十分です。

対象商品 : 24265526
2022-07-23
用途: 自宅の階段足元灯に使用
製造業

光センサーが付いている為、暗くなれば自動で光る事は重宝しています。しかし、想定以上に暗かったので、光量が高い物を改めて探します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする