ELPA
LEDプッシュライト
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。
光源にはLEDを採用していますので経済的です。
電球の種類
LED
付属品
両面テープ
質量(g)
約56(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×22
光源
LED
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命
約60時間
設置方式
両面テープ
内容量
1個
注意
※電池寿命は、電池の性能により異なります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265578
DOP-905L
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください