LEDセンサー付ライト 木目温白

LEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPA
(1件のレビュー)

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びできます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。

用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.5電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源ウオームホワイト色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大左右角度 約110° 約6m ・最大上下角度 約60° 約3.5m明るさ(Lx)明暗センサー/約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式光色電球色点灯方法人感センサー/周囲が暗い時に人が近づくと約2分点灯 ・点灯・常時点灯、明暗センサー/周囲が暗くなると点灯・明るくなると消灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24265614PM-LW200(L)
オープン
3,037
3,341(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24265614
2019-03-29
用途: フットライト
株式会社 アートプリントジャパン卸売・小売業

デザイン、サイズ感、感度、コスパ共に優れた製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする