曜日別特売

LEDセンサー付ライト 木目温白

LEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPALEDセンサー付ライト 木目温白 - ELPA
(1件のレビュー)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。

用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60光源ウオームホワイト色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式光色電球色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24265623PM-LW100(L)
オープン
1,043
1,147(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24265623
2024-03-08
用途: 廊下や部屋の足元灯
PROJECT.M自動車・二輪車・自転車関連業

1部屋に数箇所つけてます。
とても満足です。
明るさもライト部をひねると
調整できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする