ELPA
FAXインクリボン
適合機種:シャープ UX-NR5A4/UX-NR5A4WA4サイズ
リボン1本プリント枚数:約110枚
幅220mm×長さ30m+3m
1本入
適合機種メーカー
シャープ UX-NR5A4/UX-NR5A4W
幅(mm)
220
サイズ
A4
長さ(m)
30+3
枚数
(リボン1本プリント)約110枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265736
FIR-SR5
オープン
¥
854
¥
939
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください