ウシオライティング
ダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
130W形(メーカー比)
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
75
定格電圧(V)
110
全長(mm)
78
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
70
ビーム角(度)
(広角)35
アズワン品番
65-0484-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24265797
JDR110V75WLW/K7UV-H
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください