ELPA
FAXインクリボン
適合機種:NEC SP-FA430A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約110枚
幅217mm×長さ30m+3m
1本入
適合機種メーカー
NEC SP-FA430
幅(mm)
217
サイズ
A4
長さ(m)
30+3
枚数
(リボン1本プリント)約110枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266445
FIR-N43
1本
オープン
¥
1,044
¥
1,148
(税込)
翌々日出荷
24266436
FIR-N43-3P
1箱(3本)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください