ELPA
FAXインクリボン
適合機種:パナソニック KX-FAN142A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約135枚
幅212mm×長さ36m+4m
1本入
適合機種メーカー
パナソニック KX-FAN142
幅(mm)
212
サイズ
A4
長さ(m)
36+4
枚数
(リボン1本プリント)約135枚
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24266463
FIR-P42
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください