曜日別特売

電話機用充電池

電話機用充電池 - ELPA
仕様安全装置内蔵定格電圧(V)2.4適合機種メーカーシャープM-003・キヤノンHBT500・NTT CTデンチパック-086/087同等品定格容量750mAh使用電池ニッケル水素電池バッテリー容量(mAh)750適合純正電池型番M-003、HBT500、CTデンチパック-086/087内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24266716THB-180
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24266716THB-18022574143TSA-180THB-180 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA 22574143大容量長持ち電話機用充電池ELPA1個
1,899
税込2,089
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする