曜日別特売

ハロゲン球500W

ハロゲン球500W - ELPA
(3件のレビュー)

両口金ハロゲン
屋外センサーライトや投光器用のハロゲン電球です。

口金R7S電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)500定格電圧(V)110クリア全長(mm)119定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24266804G-1193B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24266804
2021-01-29
用途: 部品交換

値段が安かったので購入しました。LEDより消費電力量が多いですが、冬場は点灯時 暖かいので敢えて使っています。

対象商品 : 24266804
2019-04-11
用途: 屋根裏作業時
ディスプCG事務所

500wの投光器に使用して1回5分程度使用、何ヶ月かおいて使用しようとしたら点かなくなってました。これは安い投光器がわるいのか?もうハロゲンは使わない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 24266804
2017-04-28
用途: 試作
その他業種

注文後すぐに購入できて安かった。商品説明が詳しかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする