ELPA
小パネル12V
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
1.8
定格電圧(V)
12
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24267818
G-3003H(C)
オープン
¥
218
¥
240
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください