ELPA
ミニボール 40W
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
B22D
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
61
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24268658
G-8014H(F)
-
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
24268676
G-8014H(C)
クリア
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください