シャンデリア60W

シャンデリア60W - ELPAシャンデリア60W - ELPA
(1件のレビュー)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)60定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24269026G-706H(F)-
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
24269044G-706H(C)クリア
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24269026
2023-04-19
用途: 海外の照明器具に取り付け

海外の照明器具に必要なものなので、探していたところ「モノタロウ」さんで簡単に購入できました。60Wのものがなかなか見つからず探していました。
「モノタロウ」さんの品ぞろいと小冊子にほしいものがあり驚いております。
何か探しているものがあれば、またお願いしたいと思っております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする