E14S型ミニ25W

E14S型ミニ25W - ELPAE14S型ミニ25W - ELPAE14S型ミニ25W - ELPA
(4件のレビュー)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。

口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24270803G-201H(C)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24270803
2022-10-12
用途: 海外のランプに
有限会社トリグラフ

あまり日本では量産されていないサイズなので、いつもネットで購入しています。明るさが25Wは特に少ないので助かります。

対象商品 : 24270803
2020-03-17
用途: 輸入物地球儀のランプの電球
サービス業

電球の入口が小さめでしたがサイズもちょうど良く明るさも良かったです。

対象商品 : 24270803
2020-01-30
用途: 海外の照明器具に
卸売・小売業

問題なく使用できています。それほど明るさはないですが、ベッド脇照明なのでこんなものかなぁと思っています。

対象商品 : 24270803
2017-10-13
用途: シャンデリアの灯りに使用
十川工務店建設業・工事業

E14の電球はなかなかないので、有ってよかった。
輸入物のシャンデリアはE14の電球をよく使ってるらしいので無くなると非常に困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする