曜日別特売

E14シャンデリア

E14シャンデリア - ELPAE14シャンデリア - ELPAE14シャンデリア - ELPAE14シャンデリア - ELPAE14シャンデリア - ELPAE14シャンデリア - ELPAE14シャンデリア - ELPA
(1件のレビュー)

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24270812G-703H(C)60100/110クリア
オープン
389
428(税込)
当日出荷
24270828G-702H(W)10110ホワイト
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
24270837G-702H(C)10110クリア
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24270812
2023-04-06
用途: 手元の細かい作業灯として使用。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

LEDなどのハンダ作業の補助ライトとして使用しています。
どうしても昼白色のライトでは見難い時に少し黄色いライトで見ると
良く見えます。明るさも十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする