曜日別特売

お知らせチャイム

お知らせチャイム - ELPA
(18件のレビュー)

DIYで簡単に取り付けられます。
ボタンを押すと電子音のピンポーンが2回鳴ります。
チャイムと同時に赤ランプが点滅

付属品取付ネジ3本使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用)配線可能距離Φ0.5mm×2心 20mまで/Φ0.8mm×2心 30mまで内容量1個
注意
※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24271013CDS-100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24271013
2021-12-08
用途: 来客用
その他業種

とにかく値段が安い! 配線は付属していないが何処にでもある2芯タイプなので不要品から切り取り代用。音の大きさ音色悪く無いです。

対象商品 : 24271013
2021-02-26
用途: 室内インターホン時
建設業・工事業

室内での呼び出しインターホンに使った。今回購入したチャイムは、一方向だが、「双方向」呼び出しが出来れば、なお、良かった。

対象商品 : 24271013
2021-04-24
用途: 入室時の合図

おっ!安い!と思い購入したら、あれ?配線が無い!一目でわかるような案内があれば良いと思いましたね

1が参考にしています
対象商品 : 24271013
2020-12-22
用途: 来客呼び出し時
株式会社エフォート

安価で心配しましたが、音は高く、反応が良くとても驚いた商品です。

対象商品 : 24271013
2020-06-06
用途: 1人ぐらしのお婆さんの為に購入

機能がシンプルで電気配線とかも苦も無く出来るならお勧めです。配線タイプなので以前使用していた無線タイプの不安定さも、もちろんありません。安価で助かりました。

対象商品 : 24271013
2020-07-07
用途: 故障時の予備に
建設業・工事業

価格がリーズナブルで、チャイムの音もちょうど良いでした。

対象商品 : 24271013
2020-10-24
用途: 玄関用
KOYO住建建設業・工事業

大したものは 要らないので 安価なものをと思い、買ったのですが、値段の割にしっかりしています。

対象商品 : 24271013
2020-01-16
用途: 来客用
製造業

お値段がとても安かった割に、満足のいく商品でした。
ボリュウムが調整できれば、なおよかったですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする