曜日別特売

ミニハロゲンランプ

ミニハロゲンランプ - ELPAミニハロゲンランプ - ELPAミニハロゲンランプ - ELPAミニハロゲンランプ - ELPA

消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適

口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110クリア全長(mm)69消費電力(W)65W定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24271582JD110V65WHE-B
オープン
2,088
2,297(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする