電子点灯管FE4P

電子点灯管FE4P - ELPA電子点灯管FE4P - ELPA
(4件のレビュー)

電子点灯管
40W用
パッとすぐ点灯。
従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。
直管蛍光灯:40(W)
丸形蛍光灯:40(W)
コンパクト蛍光灯:36(W)

口金P21(差し込み式)全長(mm)38種類FE-4P(36・40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)32金具差込式形名P形定格作動回数約12万回以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24271975EDG-30
オープン
617
679(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24271975
2023-01-26
用途: 蛍光灯に
サービス業

金額が高いだけあって、マジですぐに点灯します。ぼちぼち入れ替えて行きたいです。

対象商品 : 24271975
2019-05-18
用途: FL40Wの蛍光灯の点灯管として利用
山田電気保安サービス業

普通の点灯管は数回フリッカーして点灯するのに時間がかかるが、これはすぐに点灯して明るくなる。また蛍光灯は点滅回数が多くなると寿命が短くなるのでこの電子点灯管だと点滅回数がすくないので蛍光灯の寿命が長くなります(これは使用した実感です)

1が参考にしています
対象商品 : 24271975
2017-09-14
用途: 交換時期なので、これを機に電子タイプに変えます。
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン株式会社

品揃えが良いので、大変助かります。
今後も利用するでしょう。

対象商品 : 24271975
2017-04-01
用途: 旧型の蛍光灯
製造業

ホームセンター等の店頭では扱っていない事も多いのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする