ELPA
シャンデリアE12
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格消費電力(W)
25
定格電圧(V)
110
色
ホワイト
全長(mm)
95
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24272438
G-72H(W)
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください