表示灯用電球

表示灯用電球 - ELPA表示灯用電球 - ELPA表示灯用電球 - ELPA表示灯用電球 - ELPA
(3件のレビュー)

AV機器パネルに最適
主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。

口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)10内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24272912G-132H
オープン
161
177(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-20
用途: 機械の表示灯の交換として

機械の表示灯が切れていてコチラを購入。
常に在庫はあるし、夜に良く調べて注文できるので
ショートパーツの手配はモノタロウ殿が便利です。

対象商品 : 24272912
2023-07-18
用途: 個人趣味
その他業種

ちょっと余分に買いました、とうぶんは使えます、よく切れるので、また購入します

対象商品 : 24272912
2021-09-25
用途: 古い無線機のメインテナンス
教育・研究機関

無線機のメーター表示用ランプが切れており、交換用として購入。
古い機械用保守にはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする