シャンデリア E12

シャンデリア E12 - ELPAシャンデリア E12 - ELPAシャンデリア E12 - ELPAシャンデリア E12 - ELPAシャンデリア E12 - ELPAシャンデリア E12 - ELPAシャンデリア E12 - ELPAシャンデリア E12 - ELPA
(2件のレビュー)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。

口金E12電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)110定格寿命(時間)約1500内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24272964G-73H(W)40ホワイト
オープン
349
384(税込)
当日出荷
24272973G-73H(C)40クリア
オープン
349
384(税込)
当日出荷
24272982G-72H(C)25クリア
オープン
349
384(税込)
当日出荷
24272998G-71H(W)10ホワイト
オープン
179
197(税込)
当日出荷
24273007G-71H(C)10クリア
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24272998
2023-06-03
用途: シャンデリアの照明にします。
cafe birdland yatsugatake飲食業

たぶん、私のミスと思いますが、電球の長さと全長とを勘違いしてしまい、購入したものはサイズが合いませんでした。残念です。
しかし、最近お店では白い電球が販売されておらず、透明なタイプしか見当たりませんでした。なので、こちらの品揃えは大変助かりました。

対象商品 : 24273007
2020-12-23
用途: 事務所の照明
サービス業

お店に中々無い商品なので、助かります。梱包も丁寧です。素早い対応で 商品も届きました。今後も利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする