曜日別特売

中パネル球

中パネル球 - ELPA
(2件のレビュー)

火災報知器用
主に防災設備としての火災報知機に使用されます。

口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24273305G-31H
オープン
152
167(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273305
2025-02-14
用途: 古い制御盤のランプ交換
サービス業

ちょうど良いサイズの電球がみつからなかったので、助かりました。

対象商品 : 24273305
2020-09-11
用途: 火災報知器に使用
建設業・工事業

いつもは消防設備保守点検をして頂いている会社様に交換していただいていたが、自社でも簡単に交換できると聞き購入した。安価でよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする