ミニレフ球40W

ミニレフ球40W - ELPAミニレフ球40W - ELPA
(3件のレビュー)

ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。

全長(mm)68定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)45口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)110ガラス色フロスト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24273472G-91H
オープン
351
386(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273472
2023-11-12
用途: リビングのダウンライトに
有限会社魚利

LEDに変わらられので時代遅れになりつつある物ですが余り使わない場所なのでこれで十分

対象商品 : 24273472
2022-06-24
用途: アパートの照明交換
たなか総合技術研究所

最近はLED照明が主流になりこの手の電球がホームセンターでも置いてない店があります。モノタロウさんは一個単位で手配できとても助かります。商品は特に問題なく使用出来ます。

対象商品 : 24273472
2020-12-08
用途: 店舗天井照明
ナチュラ 株式会社建設業・工事業

調光を使う照明なのでまだこの電球が必要です。助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする