曜日別特売

庫内灯透明

庫内灯透明 - ELPA庫内灯透明 - ELPA

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。

口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24273646G-25H(C)
オープン
151
166(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする