ナツメ球10W透明

ナツメ球10W透明 - ELPAナツメ球10W透明 - ELPA
(4件のレビュー)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。

口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24273698G-14H(C)
オープン
104
114(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24273698
2025-12-26
用途: 間接照明
卸売・小売業

安定して直ぐに切れたりもせず、安心して使用できてます。

対象商品 : 24273698
2023-01-23
用途: 外壁の照明に使用

職場の外階段の照明に使用しています。販売店が減ってきているので販売が有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 24273698
2018-05-02
用途: 電球交換
社会福祉法人みらい福祉会医療・福祉・介護関連業

大量に注文した場合は、個別包装でない方が助かります。

対象商品 : 24273698
2017-06-23
用途: ベッドライトの交換
株式会社山下電業建設業・工事業

なかなか合った電球が探せなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする