ELPA
ローソク球
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ローソク球
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
全長(mm)
53
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
23
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24273743
G-11H(C)
クリア
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
24273752
G-11H(W)
ホワイト
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください