ウエイトローラーセット 22123GBY830

ウエイトローラーセット 22123GBY830 - ホンダウエイトローラーセット 22123GBY830 - ホンダ
(3件のレビュー)
内容量1セット(6個)
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2429968622123GBY830
1,790
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24299686
2024-04-19
用途: ホンダ原付バイクAF56に定期的な交換

スマートDio、AF56に、22123GBY830,6g×6個
他社製品使用していましたが、しっくり来なくて純正品にしました、6g×6で安定した走りが戻りました。

2が参考にしています
対象商品 : 24299686
2021-11-01
用途: ズーマーAF58に使用

ズーマーAF58に使用、6.0gで加速重視になる。

1が参考にしています
対象商品 : 24299686
2021-07-26
用途: 駆動系のセッティングに
自動車・二輪車・自転車関連業

16×13mmで1個当たりの平均重量は6.05gです。
耐久性は純正品だけあって申し分無いです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする