松吉医科器械
マイスコ救急カートコンパクトタイプ
救急時に必要な処置器具・薬品をまとめて収納。
コンパクトタイプはシンプルながら収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)
100(静音・対角ストッパー付)
付属品
心肺蘇生用背板、電源コンセント(5連/100V)、1・2段目用仕切り板(タテ3枚・ヨコ3枚)
材質
(本体)スチール、(天板)ステンレス
寸法(mm)
(補助台)350×350
質量(kg)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×430×920
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×336×94(2コ)、358×336×150(1コ)、358×336×274(1コ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24430945
MY-4650R
レッド
¥
215,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24430954
MY-4650P
ピンク
¥
215,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600