モノタロウ

ダイヤルシックネスゲージ

ダイヤルシックネスゲージ - モノタロウダイヤルシックネスゲージ - モノタロウダイヤルシックネスゲージ - モノタロウダイヤルシックネスゲージ - モノタロウダイヤルシックネスゲージ - モノタロウダイヤルシックネスゲージ - モノタロウ
(15件のレビュー)

厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。

用途
ゴム・フェルト紙などシート状のもの
小物成形部品
測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下材質セラミック(測定子、アンビル測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8内容量1台
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※精密機器の為、落としたりぶつけたりしないよう注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
測定深さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24776212M612-3024030
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24776228M611-120400120
7,298
8,028(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24776212
2024-03-28
用途: 印刷用紙の紙厚を測るとき
製造業

目盛りが見やすいです。はさむところも樹脂でしっかりはさみこみのでよいと思いました。0.01まで測れるものを探していましたが、これは良いです。

対象商品 : 24776212
2023-05-05
用途: 紙の厚み
製造業

他社製を使用してましたがスペアとして購入しました。
比較しても大した差を感じないので良品だとおもいます。

対象商品 : 24776212
2023-01-13
用途: 基板の接着仕上がり寸法の確認時
日本ラバロック株式会社製造業

測定時に使いやすく満足しています。
価格の問題もあるかと思いますが製品に当たる部分は金属の方が良いかと思います。

対象商品 : 24776228
2022-08-31
用途: 商品の厚み測定
石河工革株式会社その他業種

他社の物使っていた故障したので購入した、変わりなく使用できる満足してる

対象商品 : 24776212
2021-09-08
用途: 厚み測定

革漉きぎの厚みを測りますが、1/10単位でも構わないからもっとお値打ちなタイプで同じ形状のものがあると助かります。

対象商品 : 24776212
2021-03-26
用途: 製品の誤差試験に

大手メーカーのを使用していましたが、弊社では遜色なく使用できています。

対象商品 : 24776212
2020-10-23
用途: プラスチックフィルムの厚みチェック
株式会社ツジショー

厚み1.0ミリ未満のものをチェックすることが多いので、作業的に使いやすく見やすいです。

対象商品 : 24776212
2022-08-30
用途: 紙の厚みを測ります
タツミ印刷株式会社

今まで、マイクロゲージで図っていましたが、使い勝手が悪く変更しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする