曜日別特売

マイスコ救急カートノーマル・ツートンタイプ

マイスコ救急カートノーマル・ツートンタイプ - 松吉医科器械マイスコ救急カートノーマル・ツートンタイプ - 松吉医科器械マイスコ救急カートノーマル・ツートンタイプ - 松吉医科器械

救急時に必要な処置器具・薬品をまとめて収納。
ノーマル・ツートンタイプの下段はスライド式大型収納スペースですので、吸引器などの収納も可能です。

キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)付属品心肺蘇生用背板、電源コンセント(5連/100V)、1・2段目用仕切り板(タテ3枚・ヨコ3枚)材質(本体)スチール、(天板)ステンレス寸法(mm)(補助台)350×350、(下段スペース)W445×D345×H300質量(kg)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×430×920引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×336×94(3コ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24430963MY-4655Oオレンジ
245,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24430972MY-4655Pピンク
245,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24430988MY-4655Bブルー
245,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする