ヒラタニ
コンパクトオープン救急カート
コンパクトながら収納力を重視した救急カートです。
下部は扉なしで手前にスライドできるので、資器材をすばやく取り出せます。
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付)
付属品
電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分
材質
スチール/焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ロック機構
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24430997
YL-EC04R
(補助台)240×450、(下段スペース)W395×D340×H250
500×450×1000
395×355×60(2コ)、395×355×100(2コ)
引出4段
24-2500-00
¥
260,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431006
YL-EC05R
(補助台)240×450、(下段スペース)W395×D340×H375
500×450×950
395×355×60(2コ)、395×355×100(1コ)
引出3段
24-2500-01
¥
222,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600