ヒラタニ
ワイド救急カート(3段)
下段の収納スペースを多目的に利用できる大型救急カートです。
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付)
付属品
電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分、ガードル架
材質
スチール/焼付塗装
寸法(mm)
(補助台)350×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×970
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×355×60(2コ)、545×355×100(1コ)
ロック機構
引出3段
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24431042
YL-EC02R
レッド
¥
303,500
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431058
YL-EC02P
ピンク
¥
303,500
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431067
YL-EC02B
ブルー
¥
303,500
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600