アトムメディカル
アトムエマージェンシカート
移動中に引出が飛び出さないように固定する自動ロック付。
キャスター径(Φmm)
125(対角ストッパー付)
付属品
心マッサージ板、仕切板(タテ2枚・ヨコ2枚)、4連コンセント
材質
(本体)スチール、(天板)樹脂
天板寸法(mm)
(補助天板)390×390
引出し寸法(mm)
(大)H315、(中)H210、(小)H105
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ロック機構
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24431103
55106
(バンパー)W825×D580
E-1タイプ・Ⅰ型
650×440×1000
トータルロック
20-3890-00
¥
290,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431112
55107
(バンパー)W825×D580
E-1タイプ・Ⅱ型
650×440×1000
トータルロック
20-3890-01
¥
310,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431128
55108
(バンパー)W825×D580
E-1タイプ・Ⅲ型
650×440×1000
トータルロック
20-3890-02
¥
310,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431137
55109
(バンパー)W585×D580
E-1タイプ
450×440×1000
-
20-3891-00
¥
270,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600